締ハタ金

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60941867 品番 GC-2210-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 全長(mm)360 材質(本体)SS41 質量(g)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-14
用途:
組み立て
有限会社富士アクリル工業 様

移動部の最後の抜け防止のポンチが甘く、抜けてしまう
5本中 一本は、そんな状態

1人が参考にしています
対象商品:
60941894
2019-07-11
用途:
板の接着
その他業種

板と板を接着する際に使用しています。緩みもなく、しっかりと固定されます。長さも600ミリまで対応しているので、とても使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60941876
2017-09-19
用途:
木工などにの工作に使用

締め付け時に確実に固定できるし、動きもスムーズなので作業が楽に進みます。ボンドなどが付着したら落として保管することをお勧めします。

対象商品:
60941885
2016-07-28
用途:
木工で使用
その他業種

ちょうど使いやすいです。長さ・重さ

対象商品:
60941894
2017-07-03
用途:
大は小を兼ねます
サービス業

木工では必須。ビスケットジョイントなどを駆使するときは固定用の
クランプが必要ですが、このハタガネはしっかり止まるし、緩むこと
はありません。重さもあるしレールもしっかりしているので不用意に
曲がったりすることはありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする