曜日別特売
GC-2520-M 締ハタ金 KEIBA 60941894

GC-2520-M 締ハタ金 KEIBA 60941894
GC-2520-M 締ハタ金 KEIBA 60941894

締ハタ金

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)600
全長(mm)680
内容量1本注文コード60941894品番GC-2520-M
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600全長(mm)680材質(本体)SS41質量(g)630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-14
用途: 組み立て
有限会社富士アクリル工業

移動部の最後の抜け防止のポンチが甘く、抜けてしまう
5本中 一本は、そんな状態

1が参考にしています
対象商品 : 60941894
2019-07-11
用途: 板の接着
その他業種

板と板を接着する際に使用しています。緩みもなく、しっかりと固定されます。長さも600ミリまで対応しているので、とても使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60941876
2017-09-19
用途: 木工などにの工作に使用

締め付け時に確実に固定できるし、動きもスムーズなので作業が楽に進みます。ボンドなどが付着したら落として保管することをお勧めします。

対象商品 : 60941885
2016-07-28
用途: 木工で使用
その他業種

ちょうど使いやすいです。長さ・重さ

対象商品 : 60941894
2017-07-03
用途: 大は小を兼ねます
サービス業

木工では必須。ビスケットジョイントなどを駆使するときは固定用の
クランプが必要ですが、このハタガネはしっかり止まるし、緩むこと
はありません。重さもあるしレールもしっかりしているので不用意に
曲がったりすることはありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする