ガーデニング鋏

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60941991 品番 SE-30
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。

全長(mm)160 刃長(mm)30 用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 適合替刃SE-30-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9

商品説明動画

【ARS】ガーデニング鋏剪定タイプ(SE?30) 女性が扱いやすいコンパクトさ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941982
2025-07-31
用途:
園芸用 農作業覇の
その他業種

切れ味は良好。長時間使うと落としそうになる。ハンドルのデザインは輪状のものしか以後は買わないことにした。

対象商品:
60941982
2024-11-26
用途:
柿の収穫
農・林・水産業

良く切れます。
果実の収穫だけでなく梱包ビニル紐のカットなどもスパッと出来ます。
刃の擦り合わせがカッチリしてるので切れ味も良いです。
材質的にも歯こぼれしにくそうなので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする