アルス
アルスの 鋏
アルスの 植木鋏
ガーデニング鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60942043
品番
GC-FL-18
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
全長(mm)
184
刃長(mm)
58
用途
花木のお手入れに
付属品
刃カバー
仕様
ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション
材質
ステンレス鋼ソフトグリップ
質量(g)
110
使用目的
お手入れ
切断対象
花木
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:9
商品説明動画
【ARS】Gクラシックフランバン18(GC-FL-18) さびにくいステンレス製
参考になった