アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
ガーデニング鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60942061
品番
GC-SE-30
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
全長(mm)
160
刃長(mm)
30
用途
庭木の剪定に
付属品
刃カバー
仕様
専用キャップ付き、替刃式
材質
高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)
82
使用目的
剪定
切断対象
庭木
アズワン品番
65-0324-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:9
商品説明動画
【ARS】Gクラシック ガーデニング鋏剪定タイプ(GC-SE?30) 持ち運び便利なコンパクトさ
参考になった