アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
ガーデニング鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60942077
品番
GC-360-T
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
携帯にも適した小型鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の芽摘みや花がら摘みなど、細かな作業に適したミニ鋏です。
全長(mm)
126
刃長(mm)
30
用途
細かな切断作業に
付属品
刃カバー
仕様
ソフトグリップ、専用キャップ付き
材質
高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
手のひらサイズで扱いやすい園芸鋏_Gクラシックプチクラフト(GC-360)_【ARS】
参考になった