3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60942087 品番 1213MRC-TH
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) 値下げ
6,198

高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。

対辺寸法(mm)13 全長(mm)179 トラスコ品番474-1846 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)163 メガネ厚さ(mm)10.3 スパナ厚さ(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする