ブライトスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 注文コード60942166 品番SDBL1.5MMBGXL
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はサイズ規格・対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 トラスコ品番821-8956 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)92 質量(g)3 先端形状ボールポイント 首下長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする