※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライトスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格インチ 対辺寸法(inch)1/4 注文コード60942184 品番SDBL1/4BGXL
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はサイズ規格・対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" トラスコ品番821-8962 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)170 質量(g)51 先端形状ボールポイント 首下長(mm)13 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする