BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
3/16
注文コード
60942236
品番
SDBL3/16BGXL
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
821-8970
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
138
質量(g)
24
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
12
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"