※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
3/32
注文コード
60942245
品番
SDBL3/32BGXL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
対辺寸法(inch)
3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
トラスコ品番
821-8972
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
101
質量(g)
6
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
9