盆栽用アルミ線

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60942253 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
寸法(mm)D90×W90×H25 質量(g)150 内径(Φmm)60 太さ(Φmm)1.0 長さ(m)70 仕様1.0mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942287
2021-10-29
用途:
細工用

盆栽に使用したわけではありませんが、太さの割りに曲げやすく使いやすかったです。
色のバリエーションが増えるとありがたいです

対象商品:
60942296
2019-05-13
用途:
波板の補修

盆栽用としてではありませんが、ちょうどこのアルミ線が波板を止めるのに最適でした。
父が盆栽用として購入していたのを流用していたのですが、足りなくなってしまったので購入しました。

対象商品:
60942253
2019-03-12
用途:
コードのまとめ
教育・研究機関

コードのまとめように入手しました.3種類の径を購入しました.それぞれ,適切な硬さと思います.

対象商品:
60942262
2017-05-14
用途:
立体作品の教材として。
卸売・小売業

紙粘土を使っての立体作品の芯材用に購入。
メートル当たりの単価で購入を決定。

対象商品:
60942271
2016-07-13
用途:
盆栽の針金掛け

この針金の太さ(2.0)は大半の盆栽の姿作りに役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする