※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
3/8
注文コード
60942254
品番
SDBL3/8BGXL
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)
3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/8"
トラスコ品番
821-8974
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
207
質量(g)
136
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
22
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/2"