- 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所 60942262

盆栽用アルミ線

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)1.5
長さ(m)31
内容量1巻注文コード60942262品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法(mm)D90×W90×H25質量(g)150内径(Φmm)60太さ(Φmm)1.5長さ(m)31仕様1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942287
2021-10-29
用途: 細工用

盆栽に使用したわけではありませんが、太さの割りに曲げやすく使いやすかったです。
色のバリエーションが増えるとありがたいです

対象商品 : 60942296
2019-05-13
用途: 波板の補修

盆栽用としてではありませんが、ちょうどこのアルミ線が波板を止めるのに最適でした。
父が盆栽用として購入していたのを流用していたのですが、足りなくなってしまったので購入しました。

対象商品 : 60942253
2019-03-12
用途: コードのまとめ
教育・研究機関

コードのまとめように入手しました.3種類の径を購入しました.それぞれ,適切な硬さと思います.

対象商品 : 60942262
2017-05-14
用途: 立体作品の教材として。
卸売・小売業

紙粘土を使っての立体作品の芯材用に購入。
メートル当たりの単価で購入を決定。

対象商品 : 60942271
2016-07-13
用途: 盆栽の針金掛け

この針金の太さ(2.0)は大半の盆栽の姿作りに役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする