ブライトスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4.0 注文コード60942272 品番SDBL4MMBGXL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品はサイズ規格・対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4.0 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番821-8978 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)148 質量(g)18 先端形状ボールポイント 首下長(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする