ブライトスタビーダブルボールLレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格インチ 対辺寸法(inch)5/16 注文コード60942288 品番SDBL5/16BGXL
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ規格・対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番821-8980 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)189 質量(g)86 先端形状ボールポイント 首下長(mm)16 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする