※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
5/32
注文コード
60942297
品番
SDBL5/32BGXL
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
トラスコ品番
821-8982
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
135
質量(g)
16
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
10
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"