曜日別特売
- 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所 60942314

盆栽用アルミ線

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)1.5
長さ(m)62
内容量1巻注文コード60942314品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)D155×W155×H30質量(g)300長さ(m)62内径(Φmm)120太さ(Φmm)1.5仕様1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942332
2023-08-15
用途: 盆栽仕立て用の他、各種引っ掛け金具の自作等
株式会社テクノス

ステンレス等と異なり、折り曲げ加工が容易で 各種自製金具の製作に重宝している。
目的に応じた引っ掛け金具、コーヒードリッパーの穴詰まり回復棒の製作など 用途は無限。
手許に2~3種類の太さを用意しておけば 大変便利である。
色付き(白、青、ピンク等)を選べたらうれしいが それは難しいか。

対象商品 : 60942332
2020-07-28
用途: ワイヤーアート制作
CHIKA WIRE卸売・小売業

梱包が丁寧で注文してからの発送が早くすぐに届き満足しました。

対象商品 : 60942341
2019-09-04
用途: 工作
その他業種

子ども用の工作に使用。100均では量が少なく、取り寄せても色がアソートで白だけたくさん欲しくても入手できなかった。やわらかく使いやすく満足です。

対象商品 : 60942314
2019-08-26
用途: 機器の固定
教育・研究機関

機器の固定用に購入しました.名称が「盆栽用」と記されていますので,伝票処理上,少々困りました.品物としては,十分目的にかなっています.

対象商品 : 60942305
2018-12-05
用途: ワイヤー クラフト用
その他業種

ワイヤークラフトでお皿を作るのに購入しました。質もよく扱いやすくて満足です!
カラータイプも欲しくなりました。

対象商品 : 60942323
2018-07-05
用途: ワイヤークラフト

ワイヤークラフト用に購入。この価格帯としては発色が良いと思います。もっと太い巻き(できれば1Kg)があると助かります。

対象商品 : 60942323
2018-02-01
用途: ワイヤー文字の制作

100円ショップなどにも同様のアルミ線はありますが,このアルミ線は光沢があり,見た目が高級です。太さの違うものを何種類か購入し,制作する文字の大きさによって使い分けています。リピーターです。

対象商品 : 60942314
2017-10-27
用途: ブドウ棚のブドウのツルをはわせる
中村精工有限会社

ブドウ棚のブドウのツルをはわせるのに使用。
やわらかく細工がしやすく、さらに錆びないので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする