BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
プロガードスタビーダブルLレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
0.050
注文コード
60942376
品番
SDBL.050XL
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
対辺寸法(inch)
0.050
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
トラスコ品番
821-8955
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
全長(mm)
80
質量(g)
3
首下長(mm)
6