盆栽用アルミ線

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(150g) 注文コード 60942402 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法(mm)D90×W90×H25 質量(g)150 内径(Φmm)60 長さ(m)70 太さ(Φmm)1.0 仕様1.0mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942402
2024-06-06
用途:
果樹の新梢誘引
医療・福祉・介護関連業

趣味で梨、柿、リンゴ、ブドウなどを栽培しています。新梢のうち、真上に伸びて徒長枝になりそうなものを水平方向に倒して誘引するのに使用しています。柔らかくて作業がしやすい反面、剛性が低いので強い枝の誘引には向きませんが新梢の管理には最適です。

対象商品:
60942427
2023-11-13
用途:
フェンスの補修
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

通常の被覆鋼線だと曲げるのに硬くて被覆が剥がれてしまうことが良くありますが、このアルミ線は柔らかいので手で巻き付けたり細かい作業ができます。

対象商品:
60942402
2022-12-31
用途:
いろいろと

よいとおもいます ブラウンのアルミ線 なかなかよいですね

対象商品:
60942411
2021-03-24
用途:
工作用
コスモソリューション 様 (サービス業)

盆栽ではなく、普通の工作用に使いました。普通のアルミ線で、見た目もきれいです。

対象商品:
60942411
2020-11-20
用途:
ミニ盆栽
その他業種

盆栽の枝に掛けるのにりようしています。0.5刻みで太さを選べるため重宝しております。

対象商品:
60942427
2020-04-19
用途:
バラの誘引等

ビニールタイ等では太い枝を誘引できませんのでよく使っています。

対象商品:
60942454
2020-02-09
用途:
ハンドメイド作品制作に最適

様々な太さがあり、選択肢が多く重宝。柔らかい素材なので成形が楽で作業しやすい。

対象商品:
60942454
2019-10-04
用途:
枝の成型時

柔らかさもちょうどよい。アルミなのでほどく際にねじれをあまり気にしなくてよい。色も全く目立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする