※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDBL3/16XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942437 SDBL3/16XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942437 SDBL3/16XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942437

プロガードスタビーダブルLレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格インチ 対辺寸法(inch)3/16 注文コード60942437 品番SDBL3/16XL
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はサイズ規格・対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番821-8971 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)138 質量(g)24 首下長(mm)12 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする