※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDBL3/32XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942446 SDBL3/32XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942446 SDBL3/32XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942446

プロガードスタビーダブルLレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格インチ 対辺寸法(inch)3/32 注文コード60942446 品番SDBL3/32XL
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズ規格・対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5 対辺寸法(inch)3/32 適合ねじサイズ(止ねじ)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#8 トラスコ品番821-8973 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)101 質量(g)6 首下長(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする