盆栽用アルミ線

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300g) 注文コード 60942524 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法(mm)D155×W155×H30 質量(g)300 内径(Φmm)120 太さ(Φmm)3.0 長さ(m)15 仕様3.0mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942524
2024-12-13
用途:
小物作成
その他業種

小物作成をするため購入。
以前は100均で購入しておりましたが、物価上昇で2mから1.5mに短くなり、必要な長さにみたなくなってしまいました。
こちらなら品質も良く、長いため必要な長さに切れるので、無駄な余りも出ずに良いです。

対象商品:
60942497
2023-04-17
用途:
アート作品
CHIKA WIRE 様 (卸売・小売業)

ビニール袋に梱包されていて傷や歪みがない良い状態で届き大変ありがたいです。
ワイヤーに色ムラなどがなく艶やかで満足して使用しております。

対象商品:
60942506
2022-07-09
用途:
ワイヤークラフト
製造業

とてもきれいなワイヤーです
途中が歪んでいる事もありません。
お値段も他よりとても安くて満足でリピーターです

対象商品:
60942515
2021-04-11
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

盆栽用ですが、屋外で配線類を固定するのに使用しています。樹脂と異なり紫外線による劣化がなさそうですので、メンテの大変な高所などに使い、耐久性に期待しています。

対象商品:
60942497
2020-04-17
用途:
盆栽の曲作り
サービス業

ボリュームたっぷりで、太さのバリュエーションも豊富で重宝しています。

対象商品:
60942497
2019-05-01
用途:
針金を止めるとき使用
株式会社 マルサン 様

大変柔らかくて使用しやすいです。何も言うことはございません

対象商品:
60942497
2016-11-30
用途:
庭木の誘導と捕縛
辻商事 様 (サービス業)

DIYの庭師として、庭木の捕縛と枝の誘導に強度と外観の要求から、麻縄では目的が達せず、焦げ茶色である本商品が最適。重宝してます。

対象商品:
60942506
2016-03-01
用途:
雑貨の持ち手
卸売・小売業

クラフトに使ってますが、品質も安定しており価格も手頃でよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする