※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDBL9/64XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942568 SDBL9/64XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942568 SDBL9/64XL プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS 60942568

プロガードスタビーダブルLレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格インチ 対辺寸法(inch)9/64 注文コード60942568 品番SDBL9/64XL
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズ規格・対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番821-8997 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 全長(mm)126 質量(g)13 首下長(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする