石崎剣山製作所
石崎剣山製作所の 育苗・誘引・接木
石崎剣山製作所の 誘引
石崎剣山製作所の 盆栽用アルミ線
盆栽用アルミ線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(150g)
注文コード
60942594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
120
太さ(Φmm)
4.0
長さ(m)
4.3