共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 育苗・誘引・接木
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 接木
園芸用ビニタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
60942612
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
結ぶ・外すが簡単な結束線
モノタロウではこんなお得な商品も!
結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
材質
PVC被覆鉄線
幅(mm)
4
奥行(mm)
1
長さ(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応