※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチT型
T型レンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60942613
品番
JHWHKT-10MM
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
10.0
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
トラスコ品番
755-2726
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
178
質量(g)
306
軸長(mm)
150
全幅(mm)
77
先端形状
六角