※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチT型
T型レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60942622
品番
JHWHKT-2.5MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
トラスコ品番
755-2734
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
165
質量(g)
44
軸長(mm)
150
全幅(mm)
72
先端形状
六角