※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチT型
T型レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60942638
品番
JHWHKT-2MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.0
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
トラスコ品番
755-2742
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
167
質量(g)
42
軸長(mm)
150
全幅(mm)
72
先端形状
六角