菊用ビニタイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60942646 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

結ぶ・外すが簡単な結束線

材質PVC被覆鉄線 幅(mm)4 長さ(m)30 長さ(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942646
2020-10-15
用途:
イルミネーションのライトを留める為に使用
ふれあいレインボー 様 (その他業種)

迅速な対応ありがとうございます。
到着も早く素晴らしい対応でした

対象商品:
60942646
2018-04-09
用途:
修理完成時の製品コードを束ねる。

商品の針金がしっかりしており、きつく束ねることが出来ます。
価格的にも満足できる物です。

1人が参考にしています
対象商品:
60942646
2017-06-04
用途:
木の仮止めやコードを束ねる時

カッター付きなので、好きな長さにカットして使えます。
道具箱に入れておくと何かと便利に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする