3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60942647 品番 JHWHKT-3MM
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) 値下げ
659
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3.0 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番755-2751 材質特殊工具鋼 全長(mm)167 質量(g)48 軸長(mm)150 全幅(mm)72 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942647
2021-07-24
用途:
車両メンテナンス

握り部分に適度な重さがあって早回しがやり易く、価格もリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする