WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチ
WILLIAMSの 六角棒レンチT型
T型レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60942674
品番
JHWHKT-6MM
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
6.0
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
トラスコ品番
755-2785
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
170
質量(g)
144
軸長(mm)
150
全幅(mm)
77
先端形状
六角