※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型レンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60942683 品番 JHWHKT-8MM
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8.0 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番755-2793 材質特殊工具鋼 全長(mm)174 質量(g)270 軸長(mm)150 全幅(mm)77 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60942647
2021-07-24
用途:
車両メンテナンス

握り部分に適度な重さがあって早回しがやり易く、価格もリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする