22070 チリホー 八ツ矢工業 60942856

チリホー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード60942856品番22070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

作業台の上や車の中などを手軽に掃除できるコンパクトなほうきとチリトリのセットです。シューズラックヤロッカーの中の清掃に便利。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)H220×W170×D30材質PP(毛)、PP(チリトリ)幅(mm)170全長(mm)220グリーン質量(g)75タイプテーブルホウキ商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942856
2021-11-08
用途: サッシ扉修繕時

迅速な対応、有難う御座います。
サッシ溝など細かい部分の清掃に使いやすい。
持ち運びにも、コンパクトで便利です。

対象商品 : 60942856
2020-09-09
用途: 玄関の掃除
飲食業

毛足が長く適度なコシがあるので細かい砂や小石などゴミを選ばず
チリ取りに掃き入れることが出来ます。
コンパクトで収納性も良いです。

対象商品 : 60942856
2019-09-22
用途: はんだづけ作業机の清掃用
製造業

100円ショップの商品よりも
ほうきの腰、ちりとりの平面度が良く、満足です。

対象商品 : 60942856
2016-06-28
用途: 清掃作業のとき使用
朝見製菓株式会社

食品工場なので、機械のそうじなどで使用してますが、はけの部分が色つきなのと、はけがストレートでなく、らせんになっているので丈夫です。ただトレイが余分なので、はけだけがあったら良いのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 60942856
2016-07-16
用途: 食品製造機械の清掃
製造業

手ぼうきのみ100均で売っていた時から使用してます。汚れにくく、抜けにくく、金具もなく、使い捨てで使用できて満足してます。大量購入できるようにちりとり無しの販売をぜひお願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする