八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ・チリトリセット
ミニスター&ちりとり
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60942892
品番
20563
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(mm)
H500×W270×D45
質量(g)
220
タイプ
テーブルホウキ
材質(柄部)
ABS
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応