曜日別特売
55525 ミニクマデ丸線 八ツ矢工業 60943005

ミニクマデ丸線

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60943005品番55525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)680寸法(mm)H450×W100×D70質量(g)240刃長(mm)200先幅(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943005
2025-08-01
用途: 剪定後のゴミ集めに使用
建設業・工事業

軽くて丸線なので植込みの中でもゴミを掻き出し易いです。

対象商品 : 60943005
2018-07-13
用途: お庭掃除に欠かせない、また、先が丸くないので逆に、作業上良いです。
有限会社 庄内庭園建設業・工事業

作業するうえで商品を出来るだけ長く使用したいと思っているため、出来るだけ結合部等の補強・強度を考えて商品を作ってもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 60943005
2018-10-12
用途: 植木の手入れ、あと片ずけ
サービス業

だいぶ前にある店で購入も現在は販売して無く、やっとネットで購入が出来ました。
やはり大きさも手頃で使い易くて重宝しています。

対象商品 : 60943005
2016-10-21
用途: 植木の剪定に使い勝手が良い
その他業種

軽いから使い勝手が良いので、仲間にあげました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする