八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
根かきくまで
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60943014
品番
55546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
全長(mm)
230
寸法(mm)
H230×W100×D60
質量(g)
90
爪数
6
先幅(mm)
100