八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
ミニマゴくまで
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60943075
品番
55044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質
竹
全長(mm)
600
仕様
9本爪
寸法(mm)
H600×W100×D45
質量(g)
70
刃長(mm)
170
爪数
9
先幅(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310