ミニミニ竹クマデ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60943084 品番55038
参考基準価格(税別)¥515 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。

材質 全長(mm)240 仕様21本爪 寸法(mm)H235×W160×D30 質量(g)40 爪数21 先幅(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943084
2022-10-21
用途:
花のアレンジメントに使います。
外山電気工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きさもちょうど良く、素敵なものが作れそうです。
またよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
60943084
2022-04-12
用途:
落ち葉清掃
有限会社フレス 様 (不動産業)

細部の掃除にこれは必需品です。落ち葉の清掃には一番!

1人が参考にしています
対象商品:
60943084
2021-10-09
用途:
商品作製の土台に
卸売・小売業

小さな熊手を探していました。
可愛らしく、綺麗な作りです。
良いものが作れそうです!

1人が参考にしています
対象商品:
60943084
2018-06-13
用途:
側溝清掃時。(落ち葉)
サービス業

持ち手の長さが短すぎでした。
ヘッドの大きさは確認したのですが…
まさか持ち手がこんなに短いとは…
確認は大事ですね!
勉強になりました。(次回から気をつけないと)

1人が参考にしています
対象商品:
60943084
2017-09-05
用途:
庭掃除
その他業種

庭の草花の間の落ち葉掃きに使うつもりだったが、柄が短すぎ、レーキの幅も小さすぎで役に立たなかった。買ったのが失敗。柄の長さ50〜60p、レーキ幅20p位のものを探すことにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする