PP柄付たわし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60943127 品番17535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
寸法(mm)H450×W85×D50 柄(白)、ブラシ部(白、青、黄、緑のいずれか) 質量(g)73 材質PP 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシ部の色は青、黄、緑のいずれかで、お選びいただくことはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943127
2022-05-27
用途:
トイレそうじ
飲食業

ブラシはしっかりしてて硬めで汚れ落ちは良いです。でもタワシの部分が大きくて、取り回ししにくく、トイレブラシとしては重めです。

対象商品:
60943127
2020-08-06
用途:
トイレ清掃
建設業・工事業

ブルーが希望でしたが色は選べないとの事で何色がくるのかドキドキでしたが、ブルーが届いたので良かったです。ブラシがしっかりしているので”掃除してい無かったのかと思うくらい”古い届かなかった汚れもどんどん落ちたので、大変満足しています。

対象商品:
60943127
2018-01-04
用途:
トイレ掃除

特にこれと言って良くもなく悪くもない普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする