八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の デッキブラシ
シダミニデッキ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60943233
品番
42037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
長さ(mm)
750
ブラシ幅(mm)
120
仕様
4寸
質量(g)
300
奥行(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量5以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料