シルバーバケツ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60943321 品番 34040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかく、割れないバケツ

容量(L)10 材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)H250×W340×D320 質量(g)525 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943312
2024-07-29
用途:
せまいところの、排出のお湯量を測る。
ゆかわ株式会社 様

変形するので、狭いところに、入りお湯を取ることができました。

対象商品:
60943312
2021-03-13
用途:
仔牛の給餌等
農・林・水産業

以前から使用してたのですが、取扱業者が廃業した為困っていました。丈夫で長持ち、メモリも付いてるので非常に助かっています。出来ればカラーバリエーションが有ると嬉しいかな?

対象商品:
60943321
2015-09-28
用途:
左官時のモルタル運び

思った以上に丈夫なバケツだと感心いたしました。あとは耐久性がどれぐらいあるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする