ASH クローフートレンチセット12.7□

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60943392 品番 VCS4100
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。

差込角(mm)12.7 用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り 仕様JIS表示認定工場製 トラスコ品番792-3244 セット内容メタルケース、VC4-17、19、22、24、27、30、32、36 材質特殊鋼 質量(kg)2 ハンドル内容エクステンションバーVEB438(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL4250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする