※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ クローフットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)14 注文コード60943453 品番JHW10764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は対辺寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番757-3596 材質特殊工具鋼 厚さ(mm)6.35 全長(mm)44 質量(g)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする