バクマソー替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60943477 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。
刃の取り替えがワンタッチでできます

刃渡り(mm)225 用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用 寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2 質量(g)56 切り幅(mm)0.65±0.05 のこぎり板厚(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943477
2021-05-27
用途:
木工作業

バクマソーは切れ味がいいので以前から使っています。

対象商品:
60943477
2020-06-16
用途:
リピート購入です。

日曜大工レベルには非常によく切れるので重宝してます。
値段も手頃でうれしいですね。
歯がこぼれたらまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする