※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの クロウフットレンチ
3/8ドライブ クローフットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
16
注文コード
60943478
品番
JHW10766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
対辺寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
16
トラスコ品番
757-3618
材質
特殊工具鋼
厚さ(mm)
6.35
全長(mm)
44
質量(g)
36