※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの クロウフットレンチ
3/8ドライブ クローフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60943557
品番
JHW10774
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
24
トラスコ品番
757-3693
材質
特殊工具鋼
厚さ(mm)
6.35
全長(mm)
54
質量(g)
90