3/8ドライブ クローフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60943566 品番 JHW10759
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)9 トラスコ品番757-3545 材質特殊工具鋼 厚さ(mm)6.35 全長(mm)31 質量(g)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする