富田刃物
富田刃物の ヘラ/盛板/コテ
富田刃物の 皮すき
ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60943574
品番
No.310
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
刃幅(mm)
42
材質
刃/総焼入ステンレススチール(HRC52°)、柄/強化PP
全長(mm)
215
用途
ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
幅(mm)
42