N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60943593 品番CB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ノンフロン・ノンエタンタイプです。
有規則適用外商品です。

主な用途油汚れ タイプ速乾 用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去 トラスコ品番776-5533 材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤 透明 容量(mL)840 質量(g)680 危険等級U アズワン品番64-9077-44 使用温度常温 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943593
2021-02-01
用途:
車のメンテナンスに
その他業種

今まで同じ商品を使用してましたが取引先の業者が取り扱いしなくなった為、MonotaROさんで探したところ取り扱いしていたので購入しました。

対象商品:
60943593
2020-06-27
用途:
機材の清掃
その他業種

室内の作業でも問題なく使えます。お勧めのクリーナーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする